曜日別特売
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164

27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164
27003 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 75079164

PPC(コピー)ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(100シート)注文コード75079164品番27003
参考基準価格(税別)¥21,190販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。

サイズA4透明ツヤ消しラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット適合コピー、レーザータイプノーカット(裏面方眼入)シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.07粘着性しっかり貼れる余白なしアズワン品番64-8816-19素材マット透明フィルムシートサイズA4適合プリンタコピー;レーザーラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする