エーワン[ラベル]
PPC(コピー)ラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500シート)
1冊(100シート)
1箱(500シート)
面付
20面
ノーカット
20面
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500シート)
注文コード
75079207
品番
28761
参考基準価格(税別)
¥29,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ
A4
色
白
ラベルサイズ(mm)
74.25×38
面付
20面
適合
コピー、レーザー
タイプ
宛名・表示用
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
80
紙質
上質紙
主な用途
●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.13
ラベル厚(mm)
0.07
粘着性
しっかり貼れる
余白
上段余白
アズワン品番
64-8816-78
素材
マット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角