曜日別特売
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313

32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313
32040 屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用 エーワン[ラベル] 75079313

屋外でも使えるサインプレートセット インクジェット専用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(2セット)注文コード75079313品番32040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。耐光性に優れたプレートセットです。看板作成におすすめです。

シート厚さ(mm)0.12面付ノーカットトラスコ品番449-0193シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●サイン/掲示用|サイン・掲示用プレート作成セットラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15片数2ラベル厚(mm)0.1余白なし入数2シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
注意
※付属の透明保護ラベルと貼り合せてお使いください。プラスチック板はカッターで切ったり、穴あけパンチで穴をあけることができます。

商品説明動画

エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079313
2021-10-13
用途: 屋外の建物・扉の表札、掲示板作成
その他業種

Windows PC+MS Wordにて、A4サイズを使い切る形でまとめてレイアウトして完成させた後にカッターで切断、表札は別途購入した屋外対応の両面テープで貼り付け、掲示板は二穴パンチで穴を空け、必要な時にひっくり返して表示できる様にしました。
カッターで分割した後、水に沈めて一時間程放置しましたが浸水する事もありませんでしたので耐水性に問題は無さそうですが、注意書きにインク・素材の変質の為に数ヶ月単位で作り変える様に記載がありますので、直射日光が当たる屋外の表札がどの程度使えるか観察中です。
掲示板は、商品の写真中にポストイットを貼り付けているものがありますが、試した所、100均のホワイトボード用ペン・クリーナーを利用できました。表面のフィルムが変質する可能性はありますが…
2セット約2千円という値段については、保護シートに加えプラスチック板セットで、自由にフォント・サイズ・デザインを決めて加工可能な点を考慮して判断して下さい。
写真画質対応のプリンタを利用可能でしたら、写真用紙なので余白・背景部分にお好みの写真や木目・メタル調の素材等を組み合わせられる点もメリットとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする