曜日別特売
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358

P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358
P-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079358

タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
内容量1個注文コード75079358品番P-TPD03NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができる!大きなタッチ面と金属芯で超感度を実現したディスクタッチペンです

長さ(mm)約138ネイビー直径(Φmm)ペン約10.5材質(本体)アルミニウム対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。アズワン品番65-2326-71材質(ペン先)ポリカーボネート商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約8
注意
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75079358P-TPD03NV75079349P-TPD03BKP-TPD03NV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079349タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付きエレコム1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする