曜日別特売
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376

P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376
P-TPD03SV タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き エレコム 75079376

タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード75079376品番P-TPD03SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができる!大きなタッチ面と金属芯で超感度を実現したディスクタッチペンです

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウムシルバー外形寸法(mm)長さ約138×ペン径約10.5ペン先約8.0対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
注意
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする