曜日別特売
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543

AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543
AW-45BDSCBK アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm エレコム 75079543

アップルウォッチ バンド シリコン 45/44/42mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75079543品番AW-45BDSCBK
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、シンプルで使いやすいApple Watch Series 7 [45mm]、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]用シリコンバンドです。

セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコンブラック対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)130~170※装着可能な手首のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする