曜日別特売
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654

29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654
29424 手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 75079654

手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(2セット)注文コード75079654品番29424
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れたラベルです。ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。

サイズハガキラベルサイズ(mm)100×148面付ノーカット仕様キレイにはがせるタイプ適合インクジェット(染料・顔料)セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)100×148紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1粘着性キレイにはがせる余白なしアズワン品番64-8817-81素材光沢ホワイトフィルムシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする