※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CCMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
75080295
品番
CCMT09T304-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・厚さS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80度
厚さS(mm)
3.97
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
9.70
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
切込みap(mm)
1.00
最大切込みap(mm)
3.00
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応