曜日別特売
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887

28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887
28926 ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080887

ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル

(40件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500シート)面付21面(3列×7段)注文コード75080887品番28926
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベルサイズ(mm)70×42.3面付21面(3列×7段)紙質上質紙+インクジェット専用塗工主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用片数10500仕様マット材質上質紙+インクジェット専用塗工ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09余白余白なしアズワン品番64-8817-07入数500シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 商品の裏シール
西村製菓所製造業

とてもしっかりしていたはがれにくい。印刷もしっかりきれいにできます。
モノタロウで買えばとてもお安く購入できたので満足です

2026-03-24
用途: 出荷商品に添付する
流星区卸売・小売業

大きさがちょうどよい。
大量に貼るのではがしやすさが重要だがとてもはがしやすい。

対象商品 : 23235302
2025-09-18
用途: ラベルの印刷
教育・研究機関

インクも大変綺麗に乗るので、思った通りに使用できている。

2025-07-17
用途: 野菜の販売用ラベルに使用しています。
ヤマサファーム農・林・水産業

ラベル屋さんのアプリでラベルを作っています。野菜販売に重宝しています。

対象商品 : 32734177
2025-03-12
用途: 商品のラベル作成に使用します
農・林・水産業

使いやすく、プリンター印刷に向いています。
8枚規格の大きめのラベルが欲しいです。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

サイズもいろいろで、納品も早いので助かりました。使いやすいメーカーものなので、助かります。

対象商品 : 75080783
2024-04-02
用途: おやつの商品シール
卸売・小売業

このシールは何度もリピートしています!!
耐水のがあったらもっといいです!お願いいたします!

対象商品 : 75080817
2024-06-11
用途: 他商品との差別化の為のラベル作り
農・林・水産業

すぐに発送していただけ大変便利に利用させていただいてました
これからも利用したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする