曜日別特売
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106

31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106
31546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75081106

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(134件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(500シート)
面付
4面(2列×2段)
注文コード
75081106
品番
31546
参考基準価格(税別)¥21,350販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。

ラベル厚(mm)
0.07
色
ホワイト
ラベルサイズ(mm)
148.5×105
面付
4面(2列×2段)
紙質
上質紙
仕様
マット
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
81
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
2000
粘着性
しっかり貼れる
余白
余白なし
アズワン品番
64-8818-78
入数
500シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
関連資料:(1.03MB) (1.03MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、11人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-13
用途: 商品(野菜等)に添付、説明
田辺運送 様

農業で、各種野菜を出荷してますが、その時に「無農薬」とかの説明に添付用に使用してます。用紙のテンプレートは大変使用しにくく、自分設定で印刷はしたものの、湿気でシールがふにゃふなな状態で貼りつらく、あまり良い商品ではないです。

2026-08-12
用途: バーコードの上書きに
製造業

バーコード更新の上書き用に購入しました。
サイズがとても丁度よく、使いやすかったです。

2026-08-10
用途: OB大会資料送付宛先印刷
製造業

OB会総会資料の送付送付で宛先印刷に使います。毎年なので助かっています。

2026-04-15
用途: 野菜の調製
垣本ガーリックファーム 様(農・林・水産業)

数年使い続けているが品質の安定性、いつも通りの使い勝手の良さ、
印字した時の印刷品質等文句はありません

2026-01-06
用途: 商品のラベル
農・林・水産業

顔料インクで印刷し、商品のラベルとして使用。
色のにじみや発色、貼付け強度などに問題無く、商品として満足。
シール紙の特性上、湿度が高い環境下では反りによりプリンターに詰まる場合があるので、用紙投入時にほぐしたり逆に反らせるのが良いと感じます。

2026-04-28
用途: 商品ラベル
製造業

安っぽさがないので商品のラベルに使用しています。大きさや形も多数あるのでニーズによって使い分けています。

2026-02-23
用途: 追加事項貼付け
製造業

訂正・追加事項をプリントアウトして貼り付けました。
以前使用していたものよりも薄く、違和感なく使用できました。

2026-02-09
用途: 段ボールケースに貼る
サクシード 様(卸売・小売業)

使い勝手がよく、貼りやすい。
自由な形に、切って貼れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする