曜日別特売
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465

28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465
28427 ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル] 75081465

ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
面付ノーカット(1列×1段)
内容量1冊(100シート)注文コード75081465品番28427
参考基準価格(税別)¥17,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。

ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット(1列×1段)仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15片数100粘着性しっかり貼れる余白余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75081483
2025-08-05
用途: ロゴマークの印刷
ART WORKSサービス業

プリンタ出力の熱で丸まる事なく仕上げられた
トナーのインクのりが良くなれば用途が増す

2025-09-17
用途: ジャム瓶に貼っています
特定非営利活動法人きのぼり医療・福祉・介護関連業

ジャムの裏書用に使っています。印刷もぶれることなく使用でき、瓶を洗ってもシールがはがれません。

対象商品 : 75081492
2024-06-10
用途: 事務所用
卸売・小売業

使いやすい商品だと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 75081483
2020-01-15
用途: 見え消し用のテープとして
個人のお客様

ある用途のため貼っていたシールを、表示内容に該当しなくなったため、本来、剥がさないといけないところを、このテープに赤字でその旨記述し上から重ね貼りすることにしました。(従前のには番号が割り振られているので、確認の意味で、重ね貼りしていても番号が見えるようにしておきたかった。)
重ね貼りしてもしっかり粘着するし、印字もくっきり、はっきりとしています。
ただし、くれぐれも購入の際は、インクジェットか、レーザープリンタかをよく確認ておく必要があります。(最初、間違ってインクジェットを購入していて、文字がにじんで、失敗しました)

対象商品 : 75081474
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 32733382
2016-09-30
用途: DM発送用
株式会社Jパック

全国に発送するDMに直接貼り付けられるので便利

対象商品 : 32733382
2016-01-31
用途: 商品ラベル
サービス業

前回購入商品と比較して、裏面表示があるので使いやすいです。総厚みが若干厚いので扱い易いです。プリント後のカールが余りなく、カッティングマシンにも通しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする