TCMT110204-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 75082413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110204-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 75082413
TCMT110204-PS AH6235 チップ TCMT-PS タンガロイ 75082413

チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4厚さS(mm)3.18注文コード75082413品番TCMT110204-PS AH6235
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状正三角形厚さS(mm)3.18寸法RE(mm)0.4寸法L(mm)11.00寸法IC(mm)6.350寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.80切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする