※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
勝手
L
R
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75082474
品番
TNMG160408L-S AH6235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
正三角形
寸法L(mm)
16.50
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
勝手
L
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4