曜日別特売
TPMT090208-PS T6215 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT090208-PS T6215 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082928
TPMT090208-PS T6215 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082928

チップ TPMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8厚さS(mm)2.38注文コード75082928品番TPMT090208-PS T6215
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状正三角形厚さS(mm)2.38寸法RE(mm)0.8寸法L(mm)9.60寸法IC(mm)5.560寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.50切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする