VNMG160404-SM T6215 チップ VNMG-SM タンガロイ 75083585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404-SM T6215 チップ VNMG-SM タンガロイ 75083585
VNMG160404-SM T6215 チップ VNMG-SM タンガロイ 75083585

チップ VNMG-SM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード75083585品番VNMG160404-SM T6215
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする