真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード75085705品番VP302006GGA-ASM-FR1
参考基準価格(税別)¥20,334販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ゲル素材を業界初採用。
・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。
・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。
・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。
・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)
・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。
・豊富な取付ネジのバリエーション。

仕様フィルタ仕様:ステンレスメッシュ材質シールゴム:NBR、金属:標準厚さ(mm)パッド:6内径(Φmm)パッド:20ねじRc1/8外径(Φmm)パッド:30フィルターフィルタ可変取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
注意
※・本製品はパッドゴムが柔らかいため選定の際は以下にご注意の上、実機にて吸着試験を行って下さい。
※・吸着ワークと真空度によりパッドが変化する可能性があります。
※・フィルタ固定タイプは、ビニールなどワーク表面が滑らかで変形しやすいワークの場合、止め輪によってワーク表面に擦れた傷が生じる可能性があります。
※・硬いワークや真空度が高い場合は、吸着時の衝撃でパッド内径角が削れる可能性がありますので、肉厚(外径と内径の差20mm)やパッドの厚さの薄い型式を選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする