9139 ポリチューブ 結一産業 75086604

 

9139 ポリチューブ 結一産業 75086604
9139 ポリチューブ 結一産業 75086604
9139 ポリチューブ 結一産業 75086604

ポリチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(6巻)
寸法(mm)200
内容量1セット(6巻)注文コード75086604品番9139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。
長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。

用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに厚さ(mm)0.1寸法(mm)200透明長さ(m)50内径(Φmm)120(開口)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする