曜日別特売
AS-35 W アーバンポットAS型 大和プラスチック 75087295

アーバンポットAS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)28
内容量1個注文コード75087295品番AS-35 W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(L)28ホワイト仕様底穴有り寸法A(mm)350寸法B(mm)350寸法C(mm)335適合鉢6~8号鉢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする