ACE GLOVE(エースグローブ)
AG7555 ニトリルブラック10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
1パック(10双)
1組(10双)
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
25(±2)
23(±2)
24(±2)
25(±2)
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
75089108
品番
AG7555
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!
用途
荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
サイズ
LL
全長(cm)
25(±2)
中指長(cm)
9(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22(±2)
材質
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル
色
ブラック