VP20BDN-M6-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090219

※イメージ画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP20BDN-M6-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090219
VP20BDN-M6-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090219
VP20BDN-M6-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090219
VP20BDN-M6-S3 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 75090219

真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード75090219品番VP20BDN-M6-S3
参考基準価格(税別)¥1,358販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)
・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。
・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)

材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用接続ねじM6×1表面処理無し刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)ニトリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする