曜日別特売
- フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース) 75090496

フリーボンド容器 750g

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75090496品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ギヤーオイル入れ工具
株式会社ワタベサービス業

いろいろな、液体(オイル、軽油等)を一時的に保管しています。

対象商品 : 75090496
2024-03-24
用途: 接着剤入れ
丸高建設

特に問題無く使えています。
替えの容器欲しかったのでまた利用したいと思います。

対象商品 : 75090496
2023-02-05
用途: 内装工事

木工用ボンド3kg袋入りの詰め替えボトルとして使用しています。

2021-04-30
用途: 食器洗剤詰め替え
その他業種

アラウーノの洗剤入れ詰め替え用に
使っています。
この大きさが良く使っていますが
蓋が閉めすぎてないのだが、何度も
閉めすぎみたいな割れ方をする
その為何度も購入していますので
今度は、モノタロウさんで
2個買いました。
蓋の劣化が心配ですが
使いやすぐ容量が良いので使ってます

1が参考にしています
対象商品 : 75090496
2022-12-13
用途: 接着剤の小分け
農・林・水産業

容量が多い分、立てて置くのにバランスがあまり良くありません。500ml用の方が使い勝手が良かったです。

対象商品 : 75090496
2019-03-27
用途: 木工用ボンドの詰め替え用に
ディスプCG事務所

ふたの密閉性が悪かった。空気がスカスカ抜ける。
シールテープまいてましにはなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする