800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477

800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477
800-LED101 LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト 75092477

LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75092477品番800-LED101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。
ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。
人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯
防犯モードの切り替えも可能です。
左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。
100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。
フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。
防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。
本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。

セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメン
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする