柄付ゴム印連結式単品英字G体3号I

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード75092940品番GRA-3GB(I)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、[1]0号・初号、[2]1・2号、[3]3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。(異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。)

寸法(mm)114.8×71.2×71.0質量(g)235印面サイズ(mm)4.7×3.8
注意
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※「-」「,」はアルファベットの単品で対応していません。数字の単品でご注文ください。
※単品は同一のものが5本単位での発注となります。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする