耐溶剤被覆セミインターフレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻仕様最小の湾曲内側半径 可動(mm):494、最小の湾曲内側半径 固定(mm):210注文コード75093631品番FSVS-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。
切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。
油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。
引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。
フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。
耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。

仕様最小の湾曲内側半径 可動(mm):494、最小の湾曲内側半径 固定(mm):210材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)質量(kg)13.4/10(1巻長さ(m))保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67最小内径(Φmm)51.3最大外径(mm)60.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする