曜日別特売
NTS62764S 100~200形UVDLΦ75狭角27K Panasonic(パナソニック) 75093859

代表画像

100~200形UVDLΦ75狭角27K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台シルバー注文コード75093859品番NTS62764S
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)材質【灯具】アルミダイカスト【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.4シルバー電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)41.6LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)300トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
注意
※電源ユニット別手配
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする