仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)材質【灯具】アルミダイカスト【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.4色ブラック電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)41.6LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)300トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30