77824 Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定 75102485

Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75102485品番77824
参考基準価格(税別)¥31,050販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。

材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする