交換フレーム 伸縮式 11×14cm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75103553 品番79075
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で725mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。

付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10〜12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする