曜日別特売
71920 受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus シンワ測定 75103578

受光器 レーザーレシーバー Ⅱ Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード75103578品番71920
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。
中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。
不要な場合はブザー音を消すこともできます。
急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。
5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。
ホルダー標準装備です。
高出力赤色レーザー専用です。
対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用

付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間防塵防水性能保護等級 IP56オートパワーオフ無操作状態から約7分後アズワン品番64-3933-19受光距離(m)1.5~20受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする