宮入バルブ製作所
サニタリーサンプルコック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75104138
品番
SSCO-15A-00
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥47,168
販売価格(税別)
¥
42,880
バスケットに入れる
材質
ステムディスク:PTFE
サイズ
15A
材質(本体)
SUS316L
接続
フェルール
Oリング
シリコン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材