TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743

TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743
TMF-7555 防風ボアパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75104743

防風ボアパンツ

(3件のレビュー)
取扱停止中
内容量1枚ブラックサイズM注文コード75104743品番TMF-7555
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

防風仕様のボア素材で優れた保温性。防風加工施したボア素材採用。軽量で着疲れしにくく、外気の侵入を防ぎ優れた保温性発揮します。
股部にガゼットクロッチ採用。股部にガゼットクロッチを採用し足回りに広い可動域を実現。激しい動きでも対応します。
膝ガゼット付き。膝に補強布のガゼット付きで耐久性に優れます。

ブラック種別ボアパンツ機能防風、保温、軽量混率(%)本体: ポリエステル 100、別布: ポリエステル 100サイズMウエスト(cm)72~88股上(cm)24股下(cm)71ワタリ(cm)28膝幅(cm)23裾幅(cm)12~15本体質量(g)約590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 野外作業
不動産業

外部からの冷気はほぼシャットアウトでき、とても暖かい。
ボア仕様なので作業で使うと汚れやすそうなのが気になるのと、防風仕様の通気性の問題でしょうが、洗濯後内側が乾きにくい。

対象商品 : 75104838
2024-05-27
用途: 寝間着で寒さ対策に
農・林・水産業

寝る時に寒い時に下身体を冷やさないように着るために買いました。

対象商品 : 75104716
2023-12-02
用途: 屋根作業
建設業・工事業

防風、大丈夫かな?って思ってたけど、寒い日に原チャリ乗っても平気だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする