曜日別特売
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267

AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267
AG-69 ハイゲージニット帽 COVER WORK(カバーワーク) 75105267

ハイゲージニット帽

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75105267品番AG-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

幅広い服にマッチするシンプルなニット帽。

色
グレー
材質
アクリル
サイズ
フリー
質量(g)
約70
幅(cm)
190
高さ(cm)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75105249
2024-02-01
用途: ごく普通
その他業種

ごく普通、だけど暖かくてお買い得なニット帽ですね。

対象商品 : 75105249
2023-01-31
用途: 通勤に使用してます。

身長177cmの自分には少し小さいかなと思いましたがしばらくすると頭になじみました。保温性があって、大変暖かくて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする