TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3919 溶接帽
難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用した溶接帽。頭部を立体的にすることでしっかりフィットして被りやすくなっている。難燃ピクトの刺繍入り。耐熱樹脂ボタンを使用。
不燃ではありません。
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
105(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
対応シーズン
年間
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07029701
3919
アーミーグリーン
L
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07033508
3919
ネイビー
LL
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07033657
3919
シルバーグレー
LL
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07033919
3919
アーミーグリーン
LL
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07034707
3919
シルバーグレー
L
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07038101
3919
ブラウン
LL
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07038828
3919
ネイビー
L
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
07040271
3919
ブラウン
L
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください