enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468

enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468
enetanpo_X_et06_bk enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事) 75105468

enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75105468品番enetanpo_X_et06_bk
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。

セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2ブラック質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする