TAIGASHOJI(大河商事)
enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
色
サックスブルー
ブラック
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75105495
品番
enetanpo_X_et06_sbl
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容
本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
色
サックスブルー
質量(g)
約80
電源
5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)
約40
寸法(高さH×幅W)(mm)
最大約380×350
ヒーター温度(℃)
約39
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません