曜日別特売
51299 KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg カンエイ産業 75105739

51299 KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg カンエイ産業 75105739
51299 KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg カンエイ産業 75105739
51299 KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg カンエイ産業 75105739
51299 KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg カンエイ産業 75105739

KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード75105739品番51299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

2度拭きいらずスプレーするだけの簡単除菌
99%除菌・抗菌、希釈不要
約2年の長期保存が可能
アロマオイルにも使用される天然由来100%のハッカ油配合
除菌・防臭・抗菌が同時にできる
水と同じ中性で人体にやさしい
材質への影響が少ない(水道水レベル)
洗浄成分配合で、簡単な汚れなら除菌しながら洗浄可能

成分除菌剤(第四級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム))、界面活性剤(アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド(洗浄成分))、精製水、クエン酸三ナトリウム、ハッカ油セット内容18kg本体×1寸法(mm)270×270×415商品タイプ本体効果除菌・防臭・抗菌繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする