曜日別特売
91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168

91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168
91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168
91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168
91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168
91685 ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 75106168

ヘッドセット(プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75106168品番91685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ヘッドバンドの長さを調節できます。

用途リモート授業やビデオ通話にセット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする