曜日別特売
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308

55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308
55945 ギャラクシービッグスーパーボール アーテック[学校教材・教育玩具] 75106308

ギャラクシービッグスーパーボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75106308品番55945
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

宇宙のようなビッグサイズのスーパーボールをつくろう

セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(黄)×1、キラキラ粉×1材質ゴム、樹脂、砂寸法(mm)スーパーボールの芯:Φ30、スーパーボールの素:60×15×7適合年齢(歳)3

商品説明動画

ギャラクシービッグスーパーボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする