曜日別特売
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963

BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963
BO380DZ 充電式仕上サンダ マキタ 75107963

充電式仕上サンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セット内容本体のみ
本体のみ
本体+バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
内容量1台注文コード75107963品番BO380DZ
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする