512ZF A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKA 75108286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。火口付きではありません)

A号切断器 Zノバック 512ZF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75108286品番512ZF
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。

用途
3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする