曜日別特売
KHB-36 超耐熱ブレード用ボックスコン 日本シーム工業 75108620

KHB-36 超耐熱ブレード用ボックスコン 日本シーム工業 75108620
KHB-36 超耐熱ブレード用ボックスコン 日本シーム工業 75108620

超耐熱ブレード用ボックスコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び1-1/4
内容量1個注文コード75108620品番KHB-36
参考基準価格(税別)¥13,280販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです
この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております

全長(mm)67ねじ長さ(mm)【取付】20呼び1-1/4接続ねじCTG36接続【フレキ】36対応非防水最小内径(Φmm)33最大外径(mm)60質量(g/個)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする