03912 障子スクリーン ミドルタイプ ファミリー・ライフ 75108889

03912 障子スクリーン ミドルタイプ ファミリー・ライフ 75108889
03912 障子スクリーン ミドルタイプ ファミリー・ライフ 75108889

障子スクリーン ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)約6.0
内容量1台注文コード75108889品番03912
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

間仕切りや目隠しに。情緒ある和風の障子スクリーン。
和室はもちろん洋室に置ける落ち着いたデザイン。
折りたためば家具などの隙間に収納できる薄さに。
フレームは天然木を使用。

厚さ(cm)5曲:収納時約11材質フレーム:天然木(パイン)、スクリーン:レーヨン43%・ポリエステル29%・レジン28%質量(kg)約6.0幅(cm)44高さ(cm)148.5奥行き(cm)2
注意
※表面に升目のサンがありますが、裏面はスクリーンが一面に張ってありサンはありません。
※障子部分の張替えはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする