曜日別特売
KV-12 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 75109941

耐候性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード75109941品番KV-12 乱尺
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

質量(kg)15呼び3/8対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS定尺(m)50最小内径(Φmm)12.3最大外径(mm)18曲げ半径(mm)(内-内側)65半径(Φmm)【固定使用】65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする