※商品画像
エポックケミカル
マルライナー ツインズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
インク色
グリーン/ブルー
イエロー/オレンジ
グリーン/ブルー
パープル/ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
75110316
品番
786-0320
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
さらに2連仕様で、手の中でサッとターン!素早く色替え!
用途
筆記具
全長(mm)
107
質量(g)
16
タイプ
ツイン
線幅(mm)
1.0~5.0
インク色
グリーン/ブルー
インク
水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2
商品タイプ
使い切り本体
商品説明動画
マルライナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった