※商品画像
エポックケミカル
マルライナー マル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
インク色
スタンダードオレンジ
スタンダードオレンジ
スタンダードオレンジ
スタンダードイエロー
エッグヨーク
フラミンゴ
アーモンド
キャメル
オリーブ
スタンダードグリーン
ピーコック
トルマリン
シルキーグリーン
アップルグリーン
フレンチブルー
スタンダードブルー
セルリアンブルー
クロッカス
スタンダードパープル
オーキッド
ピオニー
アイスパープル
フロリダピンク
パウダーピンク
スタンダードピンク
ワイルドベリー
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75110368
品番
791-0140
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
全長(mm)
107
質量(g)
6
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0~5.0
インク色
スタンダードオレンジ
インク
水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
商品説明動画
マルライナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった