曜日別特売
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535

※商品画像

808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535
808-0140 マルライナー マル エポックケミカル 75110535

マルライナー マル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インク色フロリダピンク
フロリダピンク
スタンダードイエロー
エッグヨーク
フラミンゴ
スタンダードオレンジ
アーモンド
キャメル
オリーブ
スタンダードグリーン
ピーコック
トルマリン
シルキーグリーン
アップルグリーン
フレンチブルー
スタンダードブルー
セルリアンブルー
クロッカス
スタンダードパープル
オーキッド
ピオニー
アイスパープル
パウダーピンク
スタンダードピンク
ワイルドベリー
内容量1本注文コード75110535品番808-0140
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!

用途筆記具全長(mm)107質量(g)6タイプシングル線幅(mm)1.0~5.0インク色フロリダピンクインク水性顔料蛍光インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

マルライナー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75110343
2022-06-11
用途: 事務用

変わった色が多数あるこの蛍光ペンが大変気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする