816-0140 マルライナー ホソ エポックケミカル 75110614

※商品画像

816-0140 マルライナー ホソ エポックケミカル 75110614
816-0140 マルライナー ホソ エポックケミカル 75110614
816-0140 マルライナー ホソ エポックケミカル 75110614
816-0140 マルライナー ホソ エポックケミカル 75110614

マルライナー ホソ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インク色アップルグリーン
内容量1本注文コード75110614品番816-0140
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!

用途
筆記具
全長(mm)107質量(g)6タイプシングル線幅(mm)0.5インク色アップルグリーンインク水性顔料蛍光インクRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細字

商品説明動画

マルライナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする