曜日別特売
KSV-104 乱尺 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業 75111630

超耐候性VE被覆ステンフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード75111630品番KSV-104 乱尺
参考基準価格(税別)¥140,900販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます

質量(kg)20呼び4対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水定尺(m)5最小内径(Φmm)101.6最大外径(mm)114.3曲げ半径(mm)(内-内側)1000半径(Φmm)【固定使用】1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする