曜日別特売
KGS-28 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業 75111840

超耐熱ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード75111840品番KGS-28
参考基準価格(税別)¥203,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

質量(kg)22呼び1対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性定尺(m)20最小内径(Φmm)26.4最大外径(mm)33.4曲げ半径(mm)(内-内側)80半径(Φmm)【固定使用】80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする