曜日別特売
KGS-42 乱尺 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業 75111885

超耐熱ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード75111885品番KGS-42 乱尺
参考基準価格(税別)¥176,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

質量(kg)18呼び1-1/2対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性定尺(m)10最小内径(Φmm)40最大外径(mm)48.3曲げ半径(mm)(内-内側)180半径(Φmm)【固定使用】180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする